Eriks

Kettingwiel 40-2 Z=15 voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546016
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,61/ stukexcl. btw

€ 40,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-2
Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-2
Aantal tanden
15
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
61.09 mm
Buitendiameter
67.2 mm
Voorboring
12 mm
Naafdiameter
46 mm
Totale breedte
35 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Tandbreedte Duplex
21.4 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1