Eriks

Kettingwiel 40-1 Z=31 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546583
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,72/ stukexcl. btw

€ 38,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Aantal tanden
31
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
125.54 mm
Buitendiameter
131.6 mm
Voorboring
16 mm
Naafdiameter
90 mm
Totale breedte
30 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1