Eriks

Kettingwiel 40-1 Z=25 voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,28/ stukexcl. btw

€ 30,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Aantal tanden
25
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
101.33 mm
Buitendiameter
107.4 mm
Voorboring
14 mm
Naafdiameter
70 mm
Totale breedte
28 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1