Eriks

Kettingwiel 40-1 Z=24 voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,58/ stukexcl. btw

€ 29,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Aantal tanden
24
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
97.29 mm
Buitendiameter
103.4 mm
Voorboring
14 mm
Naafdiameter
70 mm
Totale breedte
28 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1