€ 11,18/ stukexcl. btw
€ 13,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA40A-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA40A-1 |
Aantal tanden | 13 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Steekcirkel | 53.06 mm |
Buitendiameter | 59.2 mm |
Voorboring | 10 mm |
Naafdiameter | 37 mm |
Totale breedte | 28 mm |
Tandbreedte Simplex | 7.2 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |