Eriks

Kettingwiel 40-1 Z=10 voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23545822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,46/ stukexcl. btw

€ 11,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA40A-1
Aantal tanden
10
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Steekcirkel
41.1 mm
Buitendiameter
47.2 mm
Voorboring
10 mm
Naafdiameter
26 mm
Totale breedte
25 mm
Tandbreedte Simplex
7.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1