Eriks

Kettingwiel 35-2 Z=21 voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546248
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,39/ stukexcl. btw

€ 68,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-2
Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-2
Aantal tanden
21
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
63.91 mm
Buitendiameter
67.6 mm
Voorboring
16 mm
Naafdiameter
52 mm
Totale breedte
30 mm
Tandbreedte Simplex
4.3 mm
Tandbreedte Duplex
14.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1