Eriks

Kettingwiel 35-2 Z=11 voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23545869
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,55/ stukexcl. btw

€ 33,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-2
Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-2
Aantal tanden
11
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
33.8 mm
Buitendiameter
37.5 mm
Voorboring
10 mm
Naafdiameter
22 mm
Totale breedte
30 mm
Tandbreedte Simplex
4.3 mm
Tandbreedte Duplex
14.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1