Eriks

Kettingwiel 35-1 Z=75 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,09/ stukexcl. btw

€ 66,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Aantal tanden
75
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
227.46 mm
Buitendiameter
233 mm
Voorboring
15 mm
Naafdiameter
68 mm
Totale breedte
25 mm
Tandbreedte Simplex
4.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1