Eriks

Kettingwiel 35-1 Z=60 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546974
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,44/ stukexcl. btw

€ 56,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Aantal tanden
60
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
182 mm
Buitendiameter
187 mm
Voorboring
16 mm
Naafdiameter
80 mm
Totale breedte
33 mm
Tandbreedte Simplex
4.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1