Eriks

Kettingwiel 35-1 Z=31 voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,62/ stukexcl. btw

€ 34,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Aantal tanden
31
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
94.15 mm
Buitendiameter
97.9 mm
Voorboring
11 mm
Naafdiameter
53 mm
Totale breedte
22 mm
Tandbreedte Simplex
4.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1