€ 19,77/ stukexcl. btw
€ 23,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA35A-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA35A-1 |
Aantal tanden | 23 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Steekcirkel | 69.95 mm |
Buitendiameter | 73.7 mm |
Voorboring | 12 mm |
Naafdiameter | 52 mm |
Totale breedte | 28 mm |
Tandbreedte Simplex | 4.3 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |