Eriks

Kettingwiel 35-1 Z=22 voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,11/ stukexcl. btw

€ 23,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Aantal tanden
22
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
66.93 mm
Buitendiameter
70.6 mm
Voorboring
12 mm
Naafdiameter
50 mm
Totale breedte
28 mm
Tandbreedte Simplex
4.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1