Eriks

Kettingwiel 35-1 Z=19 voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,85/ stukexcl. btw

€ 20,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA35A-1
Aantal tanden
19
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Steekcirkel
57.87 mm
Buitendiameter
61.6 mm
Voorboring
10 mm
Naafdiameter
45 mm
Totale breedte
28 mm
Tandbreedte Simplex
4.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1