Eriks

Kettingwiel 32B-3 Z=21 Voorgeboord

  • ERIKS:14433885
  • Fabrikant:8054652023056
Image 1
Opslaan in lijst

€ 772,35/ stukexcl. btw

€ 934,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
32B-3
Serie
Sprocket PB
Type
32B-3
Aantal tanden
21
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Tandbreedte Simplex
28.8 mm
Tandbreedte Triplex
146 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187