Eriks

Kettingwiel 32B-2 Z=50 Voorgeboord

  • ERIKS:14433611
  • Fabrikant:8054652020154
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.400,52/ stukexcl. btw

€ 2.904,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
32B-2
Serie
Sprocket PB
Type
32B-2
Aantal tanden
50
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Tandbreedte Simplex
28.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187