Eriks

Kettingwiel 32B-2 Z=28 Voorgeboord

  • ERIKS:14433605
  • Fabrikant:8054652020093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 803,50/ stukexcl. btw

€ 972,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
32B-2
Serie
Sprocket PB
Type
32B-2
Aantal tanden
28
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Tandbreedte Simplex
28.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187