€ 408,68/ stukexcl. btw
€ 494,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 32B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 32B-2 |
Aantal tanden | 19 |
Steek | 50.8 mm |
Steek | 2 in |
Steekcirkel | 308.64 mm |
Buitendiameter | 330 mm |
Tandbreedte Simplex | 28.8 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |