Eriks

Kettingwiel 32B-2 Z=16 Voorgeboord

  • ERIKS:14433593
  • Fabrikant:8054652019974
Image 1
Opslaan in lijst

€ 288,64/ stukexcl. btw

€ 349,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
32B-2
Serie
Sprocket PB
Type
32B-2
Aantal tanden
16
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Tandbreedte Simplex
28.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187