Eriks

Kettingwiel 32B-1 Z=27 Voorgeboord

  • ERIKS:14433259
  • Fabrikant:8054652016461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 343,89/ stukexcl. btw

€ 416,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
32B-1
Serie
Sprocket PB
Type
32B-1
Aantal tanden
27
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Tandbreedte Simplex
28.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187