€ 313,83/ stukexcl. btw
€ 379,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 28B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 28B-2 |
Aantal tanden | 19 |
Steek | 44.45 mm |
Steek | 1.3/4 in |
Steekcirkel | 270.06 mm |
Buitendiameter | 288.6 mm |
Tandbreedte Simplex | 29.4 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |