€ 18,64/ stukexcl. btw
€ 22,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA25A-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | ASA25A-1 |
Aantal tanden | 29 |
Steek | 6.35 mm |
Steek | 1/4 in |
Steekcirkel | 58.73 mm |
Buitendiameter | 60.7 mm |
Voorboring | 10 mm |
Naafdiameter | 45 mm |
Totale breedte | 25 mm |
Tandbreedte Simplex | 2.9 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |