Eriks

Kettingwiel 25-1 Z=27 voorgeboord

  • ERIKS:23546453
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,74/ stukexcl. btw

€ 20,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA25A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA25A-1
Aantal tanden
27
Steek
6.35 mm
Steek
1/4 in
Steekcirkel
54.69 mm
Buitendiameter
56.6 mm
Voorboring
10 mm
Naafdiameter
46 mm
Totale breedte
18 mm
Tandbreedte Simplex
2.9 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1