Eriks

Kettingwiel 25-1 Z=14 voorgeboord

  • ERIKS:23545971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,51/ stukexcl. btw

€ 11,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA25A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA25A-1
Aantal tanden
14
Steek
6.35 mm
Steek
1/4 in
Steekcirkel
28.53 mm
Buitendiameter
30.5 mm
Voorboring
6 mm
Naafdiameter
20 mm
Totale breedte
15 mm
Tandbreedte Simplex
2.9 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1