Eriks

Kettingwiel 25-1 Z=12 voorgeboord

  • ERIKS:23545900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,64/ stukexcl. btw

€ 10,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
ASA25A-1
Serie
Sprocket PB
Type
ASA25A-1
Aantal tanden
12
Steek
6.35 mm
Steek
1/4 in
Steekcirkel
24.53 mm
Buitendiameter
26.4 mm
Voorboring
6 mm
Naafdiameter
16 mm
Totale breedte
15 mm
Tandbreedte Simplex
2.9 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1