Eriks

Kettingwiel 24B-3 Z=57 Voorgeboord

  • ERIKS:14433848
  • Fabrikant:8054652022684
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.329,09/ stukexcl. btw

€ 2.818,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
24B-3
Serie
Sprocket PB
Type
24B-3
Aantal tanden
57
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
691.63 mm
Buitendiameter
707.5 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Tandbreedte Triplex
120.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187