Eriks

Kettingwiel 24B-3 Z=35 Voorgeboord

  • ERIKS:14433843
  • Fabrikant:8054652022639
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.002,25/ stukexcl. btw

€ 1.212,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
24B-3
Serie
Sprocket PB
Type
24B-3
Aantal tanden
35
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
425.04 mm
Buitendiameter
440 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Tandbreedte Triplex
120.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187