€ 1.588,86/ stukexcl. btw
€ 1.922,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 24B-3 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 24B-3 |
Aantal tanden | 33 |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.1/2 in |
Steekcirkel | 400.81 mm |
Buitendiameter | 415.5 mm |
Voorboring | 40 mm |
Maximale boring | 106 mm |
Naafdiameter | 160 mm |
Totale breedte | 150 mm |
Tandbreedte Simplex | 24.1 mm |
Tandbreedte Triplex | 120.3 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 107.54 kg |