Eriks

Kettingwiel 24B-3 Z=32 Voorgeboord

  • ERIKS:14433842
  • Fabrikant:8054652022622
Image 1
Opslaan in lijst

€ 735,79/ stukexcl. btw

€ 890,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
24B-3
Serie
Sprocket PB
Type
24B-3
Aantal tanden
32
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
388.71 mm
Buitendiameter
403.5 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Tandbreedte Triplex
120.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187