Eriks

Kettingwiel 24B-3 Z=18 Voorgeboord

  • ERIKS:14433830
  • Fabrikant:8054652022509
Image 1
Opslaan in lijst

€ 272,23/ stukexcl. btw

€ 329,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
24B-3
Serie
Sprocket PB
Type
24B-3
Aantal tanden
18
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
219.42 mm
Buitendiameter
233 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Tandbreedte Triplex
120.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187