Eriks

Kettingwiel 24B-2 Z=76 Voorgeboord

  • ERIKS:14434269
  • Fabrikant:8054652027085
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.314,88/ stukexcl. btw

€ 2.801,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
24B-2
Serie
Sprocket PB
Type
24B-2
Aantal tanden
76
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
921.98 mm
Buitendiameter
939 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Tandbreedte Duplex
72 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187