Eriks

Kettingwiel 24B-2 Z=38 Voorgeboord

  • ERIKS:14434267
  • Fabrikant:8054652027061
Image 1
Opslaan in lijst

€ 911,81/ stukexcl. btw

€ 1.103,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
24B-2
Serie
Sprocket PB
Type
24B-2
Aantal tanden
38
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
461.37 mm
Buitendiameter
476.5 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Tandbreedte Duplex
72 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187