€ 850,75/ stukexcl. btw
€ 1.029,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 24B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 24B-2 |
Aantal tanden | 34 |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.1/2 in |
Steekcirkel | 412.93 mm |
Buitendiameter | 428 mm |
Voorboring | 40 mm |
Maximale boring | 106 mm |
Naafdiameter | 160 mm |
Totale breedte | 100 mm |
Tandbreedte Simplex | 24.1 mm |
Tandbreedte Duplex | 72 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 71.21 kg |