Eriks

Kettingwiel 24B-2 Z=32 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:12262179
Image 1
Opslaan in lijst

€ 771,03/ stukexcl. btw

€ 932,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
24B-2
Serie
Sprocket PB
Type
24B-2
Aantal tanden
32
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
388.71 mm
Buitendiameter
403.5 mm
Voorboring
40 mm
Maximale boring
106 mm
Naafdiameter
160 mm
Totale breedte
100 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Tandbreedte Duplex
72 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
63.07 kg