Eriks

Kettingwiel 24B-2 Z=31 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546581
Image 1
Opslaan in lijst

€ 731,95/ stukexcl. btw

€ 885,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
24B-2
Serie
Sprocket PB
Type
24B-2
Aantal tanden
31
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
376.6 mm
Buitendiameter
391.5 mm
Voorboring
40 mm
Maximale boring
106 mm
Naafdiameter
160 mm
Totale breedte
100 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Tandbreedte Duplex
72 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
59.19 kg
Dp
376.6 mm
B1
72 mm
D1
40 mm
A
100 mm
De
391.5 mm