Eriks

Kettingwiel 24B-2 Z=23 Voorgeboord

  • ERIKS:14018971
  • Fabrikant:8054652019400
Image 1
Opslaan in lijst

€ 247,81/ stukexcl. btw

€ 299,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
24B-2
Serie
Sprocket PB
Type
24B-2
Aantal tanden
23
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
279.8 mm
Buitendiameter
294.5 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Tandbreedte Duplex
72 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187