Eriks

Kettingwiel 24B-2 Z=21 Voorgeboord

  • ERIKS:14433536
  • Fabrikant:8054652019387
Image 1
Opslaan in lijst

€ 232,92/ stukexcl. btw

€ 281,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
24B-2
Serie
Sprocket PB
Type
24B-2
Aantal tanden
21
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
255.65 mm
Buitendiameter
270.5 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Tandbreedte Duplex
72 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187