Eriks

Kettingwiel 24B-2 Z=20 Voorgeboord

  • ERIKS:14433535
  • Fabrikant:8054652019370
Image 1
Opslaan in lijst

€ 215,49/ stukexcl. btw

€ 260,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
24B-2
Serie
Sprocket PB
Type
24B-2
Aantal tanden
20
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
243.57 mm
Buitendiameter
257.5 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Tandbreedte Duplex
72 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187