€ 176,29/ stukexcl. btw
€ 213,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 24B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 24B-2 |
Aantal tanden | 18 |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.1/2 in |
Steekcirkel | 219.42 mm |
Buitendiameter | 233 mm |
Tandbreedte Simplex | 24.1 mm |
Tandbreedte Duplex | 72 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |