€ 175,53/ stukexcl. btw
€ 212,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 24B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 24B-2 |
Aantal tanden | 16 |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.1/2 in |
Steekcirkel | 195.3 mm |
Buitendiameter | 209 mm |
Voorboring | 30 mm |
Maximale boring | 89 mm |
Naafdiameter | 140 mm |
Totale breedte | 100 mm |
Tandbreedte Simplex | 24.1 mm |
Tandbreedte Duplex | 72 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 15.88 kg |
Dp | 195.3 mm |
B1 | 72 mm |
D1 | 30 mm |
A | 100 mm |
De | 209 mm |