Eriks

Kettingwiel 24B-1 Z=45 Voorgeboord

  • ERIKS:14433201
  • Fabrikant:8054652015884
Image 1
Opslaan in lijst

€ 378,96/ stukexcl. btw

€ 458,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
24B-1
Serie
Sprocket PB
Type
24B-1
Aantal tanden
45
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
546.2 mm
Buitendiameter
562 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187