Eriks

Kettingwiel 24B-1 Z=38 Voorgeboord

  • ERIKS:14433198
  • Fabrikant:8054652015853
Image 1
Opslaan in lijst

€ 275,18/ stukexcl. btw

€ 332,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
24B-1
Serie
Sprocket PB
Type
24B-1
Aantal tanden
38
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
461.37 mm
Buitendiameter
476.5 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187