€ 415,32/ stukexcl. btw
€ 502,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 24B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 24B-1 |
Aantal tanden | 36 |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.1/2 in |
Steekcirkel | 437.15 mm |
Buitendiameter | 452 mm |
Voorboring | 30 mm |
Maximale boring | 99 mm |
Naafdiameter | 150 mm |
Totale breedte | 60 mm |
Tandbreedte Simplex | 24.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 31.34 kg |