Eriks

Kettingwiel 24B-1 Z=34 Voorgeboord

  • ERIKS:14433194
  • Fabrikant:8054652015815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 215,84/ stukexcl. btw

€ 261,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
24B-1
Serie
Sprocket PB
Type
24B-1
Aantal tanden
34
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
412.93 mm
Buitendiameter
428 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187