Eriks

Kettingwiel 24B-1 Z=29 Voorgeboord

  • ERIKS:14433189
  • Fabrikant:8054652015761
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,13/ stukexcl. btw

€ 210,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
24B-1
Serie
Sprocket PB
Type
24B-1
Aantal tanden
29
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
352.39 mm
Buitendiameter
367.5 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187