€ 137,65/ stukexcl. btw
€ 166,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PB |
Type | 24B-1 |
Serie | Sprocket PB |
Type | 24B-1 |
Aantal tanden | 26 |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.1/2 in |
Steekcirkel | 316.08 mm |
Buitendiameter | 331 mm |
Tandbreedte Simplex | 24.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |