Eriks

Kettingwiel 24B-1 Z=24 Voorgeboord

  • ERIKS:14433184
  • Fabrikant:8054652015716
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,98/ stukexcl. btw

€ 146,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
24B-1
Serie
Sprocket PB
Type
24B-1
Aantal tanden
24
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
291.88 mm
Buitendiameter
307 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187