Eriks

Kettingwiel 24B-1 Z=20 Taperbush 3020 Gehard

  • ERIKS:23548195
Image 1
Opslaan in lijst

€ 258,27/ stukexcl. btw

€ 312,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket TL
Type
24B-1
Serie
Sprocket TL
Type
24B-1
Aantal tanden
20
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
243.57 mm
Buitendiameter
257.5 mm
Taper Lock
3020
Naafdiameter
140 mm
Totale breedte
51 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187