Eriks

Kettingwiel 24B-1 Z=17 Voorgeboord Gehard

  • ERIKS:23546086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 83,02/ stukexcl. btw

€ 100,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
24B-1
Serie
Sprocket PB
Type
24B-1
Aantal tanden
17
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
207.34 mm
Buitendiameter
221 mm
Voorboring
25 mm
Maximale boring
93 mm
Naafdiameter
140 mm
Totale breedte
55 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
8.87 kg