Eriks

Kettingwiel 24B-1 Z=17 Voorgeboord

  • ERIKS:14433178
  • Fabrikant:8054652015648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,71/ stukexcl. btw

€ 77,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PB
Type
24B-1
Serie
Sprocket PB
Type
24B-1
Aantal tanden
17
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
207.34 mm
Buitendiameter
221 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187